PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212423
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 315 mm
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356505680
Sonepar Artikelnummer
120888881
Hersteller Artikelnummer
1212423
Hersteller Typ
TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
1212423
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
315 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.383 kg


