PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212501
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 290 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528375
Sonepar Artikelnummer
120888882
Hersteller Artikelnummer
1212501
Hersteller Typ
TOOL-WRAP EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
1212501
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
290 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.702 kg


