PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212502
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 315 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528382
Sonepar Artikelnummer
120888883
Hersteller Artikelnummer
1212502
Hersteller Typ
TOOL-BELTPOUCH EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
1212502
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
315 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.450 kg


