PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191308
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 340 mm
Breite - 225 mm
Tiefe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039848
Sonepar Artikelnummer
121365129
Hersteller Artikelnummer
8191308
Hersteller Typ
TOOL-BAG EMPTY CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191308
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
340 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
225 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.587 kg


