PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191309
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 290 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039855
Sonepar Artikelnummer
121365130
Hersteller Artikelnummer
8191309
Hersteller Typ
TOOL-WRAP EMPTY CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191309
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
290 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.795 kg


