PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191310
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 220 mm
Breite - 185 mm
Tiefe - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039862
Sonepar Artikelnummer
121365131
Hersteller Artikelnummer
8191310
Hersteller Typ
TOOL-CARRIER EMPTY CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191310
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
185 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.908 kg


