PHOENIX CONTACT - Werkzeugtasche, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191311
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 315 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039879
Sonepar Artikelnummer
121365132
Hersteller Artikelnummer
8191311
Hersteller Typ
TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191311
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
315 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.453 kg


