PHOENIX CONTACT - Wetterschutzband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903182
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 3000 m
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356723664
Sonepar Artikelnummer
121358671
Hersteller Artikelnummer
2903182
Hersteller Typ
RAD-TAPE-SV-19-3
Hersteller Artikel Nr.:
2903182
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
3000 m
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.052 kg


