PHOENIX CONTACT - Widerstandsthermometer-Messumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2864273
Messbereich - -150 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918956561
Sonepar Artikelnummer
120283984
Hersteller Artikelnummer
2864273
Hersteller Typ
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
Hersteller Artikel Nr.:
2864273
Messbereich:
-150 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
65 °C
Gewicht:
0.0977 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.098 kg


