PHOENIX CONTACT - Widerstandsthermometer-Messumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902849
Messbereich - -200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356689205
Sonepar Artikelnummer
120567105
Hersteller Artikelnummer
2902849
Hersteller Typ
MINI MCR-RTD-UI-NC
Hersteller Artikel Nr.:
2902849
Messbereich:
-200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
65 °C
Gewicht:
0.0937 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.094 kg


