Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Widerstandsthermometer-Messumformer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2902049

  • Messbereich - -200 .. 850 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein

  • Mit Schaltausgang - Nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356649759

Sonepar Artikelnummer

121358586

Hersteller Artikelnummer

2902049

Hersteller Typ

MINI MCR-2-RTD-UI

Hersteller Artikel Nr.:

2902049

Messbereich:

-200 .. 850 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 0 V ... 2 V:

Nein

Analogausgang 0 V ... 5 V:

Ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Analogausgang 2 V ... 10 V:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Gewicht:

0.11 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.110 kg

Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration