Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Y-Kabel (-/++) 6mm2

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Y-Kabel (-/++) 6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030649

  • Polzahl - 2

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 0.12 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626533841

Sonepar Artikelnummer

120836930

Hersteller Artikelnummer

1030649

Hersteller Typ

PV-ED6/Y-120(2+/1-)

Hersteller Artikel Nr.:

1030649

Polzahl:

2

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.12 m

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 85 °C

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

1500 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.109 kg

Photovoltaik-Y-Verteiler, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz