Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Y-Kabel (+/--) 6mm2

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Y-Kabel (+/--) 6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030650

  • Halogenfrei - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Geschirmt - Nein

  • Kabeltyp - mehradrig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626533483

Sonepar Artikelnummer

120836931

Hersteller Artikelnummer

1030650

Hersteller Typ

PV-ED6/Y-120(1+/2-)

Hersteller Artikel Nr.:

1030650

Halogenfrei:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.113 kg

Photovoltaik-Y-Verteiler, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz