PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1683468
Ausführung - Y-Adapter
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918166915
Sonepar Artikelnummer
120464596
Hersteller Artikelnummer
1683468
Hersteller Typ
SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP
Hersteller Artikel Nr.:
1683468
Ausführung:
Y-Adapter
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


