PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054339
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626698014
Sonepar Artikelnummer
121322579
Hersteller Artikelnummer
1054339
Hersteller Typ
SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR
Hersteller Artikel Nr.:
1054339
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


