Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1080243

  • Ausführung - Y-Adapter

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626802565

Sonepar Artikelnummer

121323439

Hersteller Artikelnummer

1080243

Hersteller Typ

SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH

Hersteller Artikel Nr.:

1080243

Ausführung:

Y-Adapter

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstrom In:

16 A

Geschirmt:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

85 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.096 kg

Y-Verteiler, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S und Buchse gerade M12, Kodierung: S, für Wechselstrom bis 16 A/630 V, parallel Verteiler