PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1279341
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151476274
Sonepar Artikelnummer
121327598
Hersteller Artikelnummer
1279341
Hersteller Typ
SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK
Hersteller Artikel Nr.:
1279341
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


