PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403384
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356651462
Sonepar Artikelnummer
121329970
Hersteller Artikelnummer
1403384
Hersteller Typ
SAC-8PY-M/0,15-285/FR-F VP SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1403384
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.075 kg


