Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1404799

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 2

  • Kabellänge konfigurierbar - Nein

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356321488

Sonepar Artikelnummer

121330337

Hersteller Artikelnummer

1404799

Hersteller Typ

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2

Hersteller Artikel Nr.:

1404799

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

2

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.398 kg

Y-Verteiler, Schutzart: IP65, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: schwarz