PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410632
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 63 V
Bemessungsstrom In - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356924726
Sonepar Artikelnummer
121331586
Hersteller Artikelnummer
1410632
Hersteller Typ
SAC-4PY-MT/2XFT VP
Hersteller Artikel Nr.:
1410632
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
63 V
Bemessungsstrom In:
12 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


