PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424748
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626384719
Sonepar Artikelnummer
121334973
Hersteller Artikelnummer
1424748
Hersteller Typ
SAC-8PY-F/M4P-FD SH
Hersteller Artikel Nr.:
1424748
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


