PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1499529
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151955816
Sonepar Artikelnummer
121337087
Hersteller Artikelnummer
1499529
Hersteller Typ
IPD Y 3P2,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1499529
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Länge:
63 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.121 kg


