PHOENIX CONTACT - Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2819189
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918193157
Sonepar Artikelnummer
121357994
Hersteller Artikelnummer
2819189
Hersteller Typ
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
Hersteller Artikel Nr.:
2819189
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


