PHOENIX CONTACT - Zackband, 10-teilig, fortl.Zahlen: 81 …90, weiß, B: 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051016:0081
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918195472
Sonepar Artikelnummer
120080851
Hersteller Artikelnummer
1051016:0081
Hersteller Typ
ZB 6,LGS 81-90
Hersteller Artikel Nr.:
1051016:0081
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


