PHOENIX CONTACT - Zackband, 10-teilig, längs bedruckt Nr 251 ... 260, ws, B:5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050017:0251
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918506957
Sonepar Artikelnummer
120960087
Hersteller Artikelnummer
1050017:0251
Hersteller Typ
ZB 5,LGS:FORTL.Z.:251-260
Hersteller Artikel Nr.:
1050017:0251
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


