PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0805001
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918137878
Sonepar Artikelnummer
120373331
Hersteller Artikelnummer
0805001
Hersteller Typ
ZB 4 :UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0805001
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


