PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825011
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357531
Sonepar Artikelnummer
120402460
Hersteller Artikelnummer
0825011
Hersteller Typ
ZB 8 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825011
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


