PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0812120
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 12.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918939632
Sonepar Artikelnummer
120464992
Hersteller Artikelnummer
0812120
Hersteller Typ
ZB 12:UNPRINTED
Hersteller Artikel Nr.:
0812120
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
12.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


