PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0812146
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 12.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918939649
Sonepar Artikelnummer
120662165
Hersteller Artikelnummer
0812146
Hersteller Typ
ZB 12,LGS:L1-N,PE
Hersteller Artikel Nr.:
0812146
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
12.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


