PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800284
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005887
Sonepar Artikelnummer
121317194
Hersteller Artikelnummer
0800284
Hersteller Typ
ZBFM 6/WH,LGS:1-100
Hersteller Artikel Nr.:
0800284
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Zackband, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 .. 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 5,5 mm


