PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802751
Rastermaß - 25 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356858489
Sonepar Artikelnummer
121317650
Hersteller Artikelnummer
0802751
Hersteller Typ
ZB 25:UNPRINTED
Hersteller Artikel Nr.:
0802751
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Bezeichnungsstift, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 25 mm


