Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Zackband

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0803449

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626072197

Sonepar Artikelnummer

121317783

Hersteller Artikelnummer

0803449

Hersteller Typ

ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H

Hersteller Artikel Nr.:

0803449

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6 mm