PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811862
Rastermaß - 22 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918924782
Sonepar Artikelnummer
121318169
Hersteller Artikelnummer
0811862
Hersteller Typ
ZB 22:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0811862
Rastermaß:
22 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 21,8 mm


