PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811875
Rastermaß - 22 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918924799
Sonepar Artikelnummer
121318170
Hersteller Artikelnummer
0811875
Hersteller Typ
ZB 22,LGS:L1-N,PE
Hersteller Artikel Nr.:
0811875
Rastermaß:
22 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 21,8 mm


