PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824950
Rastermaß - 30.3 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357173
Sonepar Artikelnummer
121318805
Hersteller Artikelnummer
0824950
Hersteller Typ
ZB 30 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824950
Rastermaß:
30.3 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 30,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 3,5 mm, Textfeldbreite: 10,5 mm


