PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2715209
Rastermaß - 5.8 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918061388
Sonepar Artikelnummer
121357591
Hersteller Artikelnummer
2715209
Hersteller Typ
ZB 5,8:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
2715209
Rastermaß:
5.8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5,75 mm


