PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2809128
Rastermaß - 18 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076245
Sonepar Artikelnummer
121357970
Hersteller Artikelnummer
2809128
Hersteller Typ
ZBN 18:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
2809128
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 18 mm


