PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191573
Rastermaß - 8.3 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626071701
Sonepar Artikelnummer
121365136
Hersteller Artikelnummer
8191573
Hersteller Typ
ZB 8,3 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191573
Rastermaß:
8.3 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,3 mm, Textfeldhöhe: 8,3 mm, Textfeldbreite: 10,5 mm


