PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191575
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626072227
Sonepar Artikelnummer
121365137
Hersteller Artikelnummer
8191575
Hersteller Typ
ZBF 6/9,2 S8 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191575
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm


