PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800035:0082
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918492700
Sonepar Artikelnummer
121365166
Hersteller Artikelnummer
0800035:0082
Hersteller Typ
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100
Hersteller Artikel Nr.:
0800035:0082
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82 .. 100, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten


