PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801405:0031
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356665438
Sonepar Artikelnummer
121365178
Hersteller Artikelnummer
0801405:0031
Hersteller Typ
ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40
Hersteller Artikel Nr.:
0801405:0031
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31 .. 40, weiß, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Montageart: verrasten


