PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803480:0001
Rastermaß - 8.3 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626113920
Sonepar Artikelnummer
121365200
Hersteller Artikelnummer
0803480:0001
Hersteller Typ
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
0803480:0001
Rastermaß:
8.3 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, weiß, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 8,3 mm


