PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803582:0031
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918605179
Sonepar Artikelnummer
121365206
Hersteller Artikelnummer
0803582:0031
Hersteller Typ
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Hersteller Artikel Nr.:
0803582:0031
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg
Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31 .. 40, 10 gleichbeschriftete Streifen pro Flach-Zackbandmatte, geeignet für alle Klemmen im Raster 4,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Montageart: verrasten


