PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803605:0013
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918598983
Sonepar Artikelnummer
121365213
Hersteller Artikelnummer
0803605:0013
Hersteller Typ
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 13-24
Hersteller Artikel Nr.:
0803605:0013
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 13 .. 24, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten


