PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0805807:0081
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918567231
Sonepar Artikelnummer
121365339
Hersteller Artikelnummer
0805807:0081
Hersteller Typ
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90
Hersteller Artikel Nr.:
0805807:0081
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 .. 90, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Montageart: verrasten


