PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808671:0201
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918783426
Sonepar Artikelnummer
121365348
Hersteller Artikelnummer
0808671:0201
Hersteller Typ
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 201-210
Hersteller Artikel Nr.:
0808671:0201
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 201 .. 210, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: verrasten


