PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808765:0021
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918597504
Sonepar Artikelnummer
121365368
Hersteller Artikelnummer
0808765:0021
Hersteller Typ
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30
Hersteller Artikel Nr.:
0808765:0021
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 .. 30, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


