PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0810818:0082
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918862213
Sonepar Artikelnummer
121365415
Hersteller Artikelnummer
0810818:0082
Hersteller Typ
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100
Hersteller Artikel Nr.:
0810818:0082
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82 .. 100, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm, Montageart: verrasten


