PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0810850:0061
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918862404
Sonepar Artikelnummer
121365424
Hersteller Artikelnummer
0810850:0061
Hersteller Typ
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN 61-79
Hersteller Artikel Nr.:
0810850:0061
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 61 .. 79, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm, Montageart: verrasten


