PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050020:0431
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918508135
Sonepar Artikelnummer
121365756
Hersteller Artikelnummer
1050020:0431
Hersteller Typ
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 431-440
Hersteller Artikel Nr.:
1050020:0431
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 431 .. 440, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten


